NAH30AN

NSK
NAH30AN

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 36 mm, largeur de 60 mm, longueur de 91.60 mm, capacité de charge : 31000 N
N° D’ARTICLE MI00035691
N° MFRNAH30AN
Prix240.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH30AN

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 36 mm, largeur de 60 mm, longueur de 91.60 mm, capacité de charge : 31000 N
N° D’ARTICLE MI00035691
N° MFRNAH30AN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix240.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH30AN NH30 CURSEUR DE TYPE DÉGAGEMENT

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    91.6 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    1.92 lb
  • Capacité de charge
    31000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176909474
  • CUP_NON
    029176909474
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif