NAH35BNZ

NSK
NAH35BNZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc long, 45.50 mm de haut, 70 mm de large, 149.50 mm de long, capacité de charge : 61500 N
N° D’ARTICLE MI00035712
N° MFRNAH35BNZ
Prix416.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH35BNZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc long, 45.50 mm de haut, 70 mm de large, 149.50 mm de long, capacité de charge : 61500 N
N° D’ARTICLE MI00035712
N° MFRNAH35BNZ
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
Votre prix416.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH35BNZ NH35 CURSEUR DE PRÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc long
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    45.5 mm
  • Longueur totale
    149.5 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    5.22 lb
  • Capacité de charge
    61500 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176909559
  • CUP_NON
    029176909559
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif