NAH45AN

NSK
NAH45AN

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 56 mm, largeur de 86 mm, longueur de 146.50 mm, capacité de charge : 81000 N
N° D’ARTICLE MI00035715
N° MFRNAH45AN
Prix491.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH45AN

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 56 mm, largeur de 86 mm, longueur de 146.50 mm, capacité de charge : 81000 N
N° D’ARTICLE MI00035715
N° MFRNAH45AN
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
Votre prix491.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH45AN NH45 CURSEUR DE TYPE DÉGAGEMENT

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    56 mm
  • Longueur totale
    146.5 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Poids
    6.24 lb
  • Capacité de charge
    81000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176909634
  • CUP_NON
    029176909634
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif