NAH55AN

NSK
NAH55AN

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc standard, rail de 55 mm, largeur de 163 mm, capacité de charge : 119000 N
N° D’ARTICLE MI00035727
N° MFRNAH55AN
Prix698.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH55AN

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc standard, rail de 55 mm, largeur de 163 mm, capacité de charge : 119000 N
N° D’ARTICLE MI00035727
N° MFRNAH55AN
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
Prix698.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH55AN NH55 COULISSEURS

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    170.5 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    11.02 lb
  • Capacité de charge
    119000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176819278
  • CUP_NON
    029176819278
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif