NAH55ANZ

NSK
NAH55ANZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 65 mm, largeur de 100 mm, longueur de 170.50 mm, capacité de charge : 119000 N
N° D’ARTICLE MI00035730
N° MFRNAH55ANZ
Prix581.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH55ANZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 65 mm, largeur de 100 mm, longueur de 170.50 mm, capacité de charge : 119000 N
N° D’ARTICLE MI00035730
N° MFRNAH55ANZ
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
Votre prix581.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH55ANZ NH55 CURSEUR DE PRÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    170.5 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    9.63 lb
  • Capacité de charge
    119000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176819285
  • CUP_NON
    029176819285
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif