NAH65AN

NSK
NAH65AN

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 74 mm, largeur de 126 mm, longueur de 202 mm, capacité de charge : 181000 N
N° D’ARTICLE MI00035739
N° MFRNAH65AN
Prix825.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH65AN

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 74 mm, largeur de 126 mm, longueur de 202 mm, capacité de charge : 181000 N
N° D’ARTICLE MI00035739
N° MFRNAH65AN
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
Votre prix825.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH65AN CHARIOT

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    65 mm
  • Hauteur totale
    74 mm
  • Longueur totale
    202 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Poids
    7.62 lb
  • Capacité de charge
    181000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176819353
  • CUP_NON
    029176819353
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif