Aperçu
Description du fabricant
NAH65ANZ NH65 CURSEUR DE PRÉCHARGE
Spécifications
- SérieLH
- Type de blocBloc standard
- Taille nominale du rail65 mm
- Hauteur totale74 mm
- Longueur totale202 mm
- Largeur totale126 mm
- Poids17.06 lb
- Capacité de charge181000 N
- Norme de mesureMétrique
- Numéro CUP du fabricant029176819360
- CUP_NON029176819360
- Pays d’origineUK
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +80 °C
- Code d’harmonisation8482105012
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature