NAH65BN

NSK
NAH65BN

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc long, rail de 65 mm, largeur de 253 mm, capacité de charge : 235000 N
N° D’ARTICLE MI00035745
N° MFRNAH65BN
Prix1,298.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH65BN

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : gauche, bloc long, rail de 65 mm, largeur de 253 mm, capacité de charge : 235000 N
N° D’ARTICLE MI00035745
N° MFRNAH65BN
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
Prix1,298.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH65BN NH65 COULISSEURS

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc long
  • Taille nominale du rail
    65 mm
  • Hauteur totale
    74 mm
  • Longueur totale
    262 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Poids
    10.24 lb
  • Capacité de charge
    235000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176819384
  • CUP_NON
    029176819384
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif