NAS15CLZ

NSK
NAS15CLZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 19.40 mm, largeur 34 mm, longueur 45.20 mm, capacité de charge : 5400 N
N° D’ARTICLE MI00036157
N° MFRNAS15CLZ
Prix139.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS15CLZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 19.40 mm, largeur 34 mm, longueur 45.20 mm, capacité de charge : 5400 N
N° D’ARTICLE MI00036157
N° MFRNAS15CLZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix139.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAS15CLZ NS15 CURSEUR DE PRÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    19.4 mm
  • Longueur totale
    45.2 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge
    5400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176905025
  • CUP_NON
    029176905025
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif