LAS20FL

NSK
LAS20FL

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LS, bloc à bride, traverse de 20 mm, largeur de 65.2 mm, capacité de charge : 11700 N
N° D’ARTICLE MI00036162
N° MFRLAS20FL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
LAS20FL

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LS, bloc à bride, traverse de 20 mm, largeur de 65.2 mm, capacité de charge : 11700 N
N° D’ARTICLE MI00036162
N° MFRLAS20FL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LAS20-FL CHARIOT

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Largeur totale
    65.2 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Poids
    0.34 lb
  • Capacité de charge
    11700 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif