NAS20ALZ

NSK
NAS20ALZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 22 mm, largeur 42 mm, longueur 70.50 mm, capacité de charge : 11700 N
N° D’ARTICLE MI00036167
N° MFRNAS20ALZ
Prix205.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS20ALZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 22 mm, largeur 42 mm, longueur 70.50 mm, capacité de charge : 11700 N
N° D’ARTICLE MI00036167
N° MFRNAS20ALZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix205.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAS20ALZ NS20 CURSEUR DE PRÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Longueur totale
    70.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Poids
    0.28 lb
  • Capacité de charge
    11700 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176905056
  • CUP_NON
    029176905056
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif