NAS20CLZ

NSK
NAS20CLZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 22 mm, largeur 42 mm, longueur 52.50 mm, capacité de charge : 7900 N
N° D’ARTICLE MI00036169
N° MFRNAS20CLZ
Prix130.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS20CLZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 22 mm, largeur 42 mm, longueur 52.50 mm, capacité de charge : 7900 N
N° D’ARTICLE MI00036169
N° MFRNAS20CLZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAS20CLZ NS20 CURSEUR DE PRÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Longueur totale
    52.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Poids
    0.49 lb
  • Capacité de charge
    7900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176905063
  • CUP_NON
    029176905063
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif