NAS25ALZ

NSK
NAS25ALZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 26 mm, largeur 48 mm, longueur 86.90 mm, capacité de charge : 18800 N
N° D’ARTICLE MI00036179
N° MFRNAS25ALZ
Prix247.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS25ALZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 26 mm, largeur 48 mm, longueur 86.90 mm, capacité de charge : 18800 N
N° D’ARTICLE MI00036179
N° MFRNAS25ALZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix247.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAS25ALZ NS25 CURSEUR DE PRÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    86.9 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Poids
    0.45 lb
  • Capacité de charge
    18800 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176905087
  • CUP_NON
    029176905087
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif