LAS25FLZ

NSK
LAS25FLZ

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LS, bloc à bride, traverse de 25 mm, largeur de 81.6 mm, capacité de charge : 18800 N
N° D’ARTICLE MI00036180
N° MFRLAS25FLZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
LAS25FLZ

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LS, bloc à bride, traverse de 25 mm, largeur de 81.6 mm, capacité de charge : 18800 N
N° D’ARTICLE MI00036180
N° MFRLAS25FLZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LAS25-FLZ CHARIOT

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Largeur totale
    81.6 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Poids
    0.69 lb
  • Capacité de charge
    18800 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif