NAS30ALZ

NSK
NAS30ALZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 33 mm, largeur 60 mm, longueur 102.40 mm, capacité de charge : 28800 N
N° D’ARTICLE MI00036343
N° MFRNAS30ALZ
Price$293.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS30ALZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 33 mm, largeur 60 mm, longueur 102.40 mm, capacité de charge : 28800 N
N° D’ARTICLE MI00036343
N° MFRNAS30ALZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$293.73/each

Aperçu

Description du fabricant
NAS30ALZ NS30 COULISSEUR DE PRÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    102.4 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Poids
    0.95 lb
  • Capacité de charge
    28800 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176884757
  • CUP_NON
    029176884757
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif