NAS35AL

NSK
NAS35AL

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 37.50 mm, largeur 70 mm, longueur 114.50 mm, capacité de charge : 40000 N
N° D’ARTICLE MI00036345
N° MFRNAS35AL
Price$320.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS35AL

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 37.50 mm, largeur 70 mm, longueur 114.50 mm, capacité de charge : 40000 N
N° D’ARTICLE MI00036345
N° MFRNAS35AL
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
Votre prix320.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAS35AL

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    37.5 mm
  • Longueur totale
    114.5 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Poids
    1.29 lb
  • Capacité de charge
    40000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176912573
  • CUP_NON
    029176912573
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif