NAS15ALSZ

NSK
NAS15ALSZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 19.40 mm, largeur 34 mm, longueur 61.60 mm, capacité de charge : 8350 N
N° D’ARTICLE MI00036449
N° MFRNAS15ALSZ
Prix249.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS15ALSZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : LS, bloc standard, hauteur 19.40 mm, largeur 34 mm, longueur 61.60 mm, capacité de charge : 8350 N
N° D’ARTICLE MI00036449
N° MFRNAS15ALSZ
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
Votre prix249.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GLISSIÈRE DE PRÉCHARGE NAS15ALSZ NS15 INOX

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    19.4 mm
  • Longueur totale
    61.6 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.49 lb
  • Capacité de charge
    8350 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176819469
  • CUP_NON
    029176819469
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif