NAS15CLSZ

NSK
NAS15CLSZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : LS, bloc standard, rail de 15 mm, largeur de 40.40 mm, capacité de charge : 5400 N
N° D’ARTICLE MI00036453
N° MFRNAS15CLSZ
Prix220.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS15CLSZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : LS, bloc standard, rail de 15 mm, largeur de 40.40 mm, capacité de charge : 5400 N
N° D’ARTICLE MI00036453
N° MFRNAS15CLSZ
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
Votre prix220.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GLISSIÈRE DE PRÉCHARGE NAS15CLSZ NS15 INOX

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Largeur totale
    40.4 mm
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.26 lb
  • Capacité de charge
    5400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176819476
  • CUP_NON
    029176819476
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif