NAS20ALS

NSK
NAS20ALS

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : LS, bloc standard, rail de 20 mm, largeur de 65.20 mm, capacité de charge : 11700 N
N° D’ARTICLE MI00036455
N° MFRNAS20ALS
Prix252.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS20ALS

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : LS, bloc standard, rail de 20 mm, largeur de 65.20 mm, capacité de charge : 11700 N
N° D’ARTICLE MI00036455
N° MFRNAS20ALS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix252.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAS20ALS NS20 COULISSEURS INOXYDABLES

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Largeur totale
    65.2 mm
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.34 lb
  • Capacité de charge
    11700 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176819483
  • CUP_NON
    029176819483
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif