NAS25ALSZ

NSK
NAS25ALSZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : LS, bloc standard, rail de 25 mm, largeur de 81.60 mm, capacité de charge : 18800 N
N° D’ARTICLE MI00036465
N° MFRNAS25ALSZ
Prix299.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAS25ALSZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : LS, bloc standard, rail de 25 mm, largeur de 81.60 mm, capacité de charge : 18800 N
N° D’ARTICLE MI00036465
N° MFRNAS25ALSZ
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
Votre prix299.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GLISSIÈRE DE PRÉCHARGE NAS25ALSZ NS25 INOX

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Largeur totale
    81.6 mm
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Poids
    1.15 lb
  • Capacité de charge
    18800 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176819520
  • CUP_NON
    029176819520
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif