Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
LAS25FLSZ

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LS, bloc à bride, traverse de 25 mm, largeur de 81.6 mm, capacité de charge : 18800 N
N° D’ARTICLE MI00036466
N° MFRLAS25FLSZ

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LAS25-FLSZ CHARIOT

Spécifications

  • Série
    LS
  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Largeur totale
    81.6 mm
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Poids
    1.43 lb
  • Capacité de charge
    18800 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif