Aperçu
- Économie d’espace
- Haute précision
- Accident vasculaire cérébral 010
- Grade élevé
- Fil de vis à bille 20
- Unité de lubrification NSK K1
Spécifications
- Numéro CUP du fabricant029176505690
- CUP_NON029176505690
- Nom du fabricant (attribut de description)NSK
- Norme de mesureMétrique
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8483408000
- Diamètre nominal de la vis10 mm
- Types de produitsSystème de transfert de petite taille de la série MCM, poids léger
- Taille10 mm
- Poids54.01 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu