CFES16UU
Suiveur de came plate - 35 diamètre de rouleau, 18 mm largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI00036722
N° MFRCFES16UU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 35 diamètre de rouleau, 18 mm largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI00036722
N° MFRCFES16UU
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFES16UU

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge dynamique
    12000 N
  • Diamètre du rouleau
    35
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Capacité de charge statique
    18300 N
  • Type de goujon
    Goujon excentrique solide
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012501
  • Poids
    0.37 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif