CFES10-1BUUR
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 10 mm, diamètre de goujon de 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00036777
N° MFRCFES10-1BUUR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 10 mm, diamètre de goujon de 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00036777
N° MFRCFES10-1BUUR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFES10-1BUUR

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    10 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Excentricité
    0.3 mm
  • Série
    CFE
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012242
  • CUP_NON
    4549557012242
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif