Motion
70B-1010
Matrice et moulage, palier uni - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur de 10 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique au dos
N° D’ARTICLE MI00037066
N° MFR70B-1010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage, palier uni - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur de 10 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique au dos
N° D’ARTICLE MI00037066
N° MFR70B-1010
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
70B1010 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient de friction et performance de charge supérieure
  • Excellente résistance à l’usure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Le roulement mince permet une conception compacte
  • Stabilité dimensionnelle, résistance mécanique et conductivité thermique supérieures

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de la bague
    Polyacétal imprégné d’huile multicouche avec dos en métal
  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Valeur P maximale
    24.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Normes respectées
    RoHS
  • Série
    70B
  • Spécification du matériel
    Drymet ST
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Valeur V max.
    1.15 m/s
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif