Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementPlastique
- Matériau de la baguePTFE
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur23 mm
- Longueur totale25 mm
- Matériau de supportAcier
- Plage de température de fonctionnement-328 à 536 oC
- Valeur PV maximale51000
- Valeur P maximale36250
- Valeur V max.1000 pi2/min
- Diamètre intérieur20 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905168154
- CUP_NON717905168154
- Type de produitManchon uni et roulements à bride