Aperçu
Spécifications
- Matériau de la baguePTFE
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur28 mm
- Longueur totale30 mm
- Matériau de supportAcier
- Plage de température de fonctionnement-328 à 536 oC
- Valeur PV maximale51000
- Valeur P maximale36250
- Type de rainureDoublure tissée en fibre de téflon et polyester
- Valeur V max.1000 pi2/min
- Diamètre intérieur25 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905168260
- CUP_NON717905168260
- Type de produitManchon uni et roulements à bride