Motion
M5060BU
M5060BU BRG
N° D’ARTICLE MI00037189
N° MFRM5060BU
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M5060BU BRG
N° D’ARTICLE MI00037189
N° MFRM5060BU
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
Votre prix13.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M5060BU BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Matériau de support
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 536 oC
  • Valeur PV maximale
    51000
  • Valeur P maximale
    36250
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Diamètre intérieur
    50 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905168451
  • CUP_NON
    717905168451
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif