Motion
M2525BU
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - DI 25 mm, DI 28 mm, longueur 25 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI00037215
N° MFRM2525BU
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - DI 25 mm, DI 28 mm, longueur 25 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI00037215
N° MFRM2525BU
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
Prix2.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M2525BU BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Plastique
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Matériau de support
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 536 oC
  • Valeur PV maximale
    51000
  • Valeur P maximale
    36250
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905168253
  • CUP_NON
    717905168253
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif