Aperçu
Description du fabricant
M1815BU BRG
Spécifications
- Matériau de la baguePTFE
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur20 mm
- Longueur totale15 mm
- Matériau de supportAcier
- Plage de température de fonctionnement-328 à 536 oC
- Valeur PV maximale51000
- Valeur P maximale36250
- Valeur V max.1000 pi2/min
- Diamètre intérieur18 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905168109
- CUP_NON717905168109
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité