CFES12UU
Suiveur de came plate - 30 diamètre de rouleau, 14 mm largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI00037758
N° MFRCFES12UU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 30 diamètre de rouleau, 14 mm largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI00037758
N° MFRCFES12UU
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFES12UU

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge dynamique
    7910 N
  • Diamètre du rouleau
    30
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Capacité de charge statique
    9790 N
  • Type de goujon
    Goujon excentrique solide
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012341
  • Poids
    0.21 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif