99R2
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038146
N° MFR99R2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038146
N° MFR99R2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
99R2 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Largeur totale
    0.1562 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    91000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    51 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    99R2
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300150450
  • Description
    99R2 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 99R2 présente un diamètre d'alésage de 0.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur de 0.1562 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif