33K3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1562 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038150
N° MFR33K3
Prix48.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1562 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038150
N° MFR33K3
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
Prix48.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33 K3 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série 33 sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux appareils similaires
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Largeur totale
    0.1562 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.156 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Série
    33 Très petit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33K3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796044401
  • CUP_NON
    087796044401
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série 33 convient bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    33 K3 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale P33K3 présente un diamètre d'alésage de 0.1250 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur de 0.1563 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif