R2
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1563 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00038155
N° MFRR2
Prix32.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1563 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00038155
N° MFRR2
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
Prix32.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Largeur totale
    0.1563 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    3.96748 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    91000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R2
  • CUP_NON
    097741021531
  • Poids
    0.02 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R 2 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde comprend un diamètre d’alésage de 0.1250 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur globale de 0.1563 po pour les petites installations.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif