Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.1250 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Largeur totale0.1562 po
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Cote de précisionABEC1, P0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageCage en acier
- Largeur de l’anneau extérieur0.1562 po
- Rpm max.67000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale630 N
- Capacité de charge statique radiale218 N
- Numéro de catalogue du fabricantR 2 Z
- CUP_NON029176003400
- DescriptionR 2 Z BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe R 2 Z est un roulement à billes à rainure profonde radial de 0.1250 po avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 3.5000 po pour des applications spécialisées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu