R2ZZ

NSK
R2ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038174
N° MFRR2ZZ
Prix43.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R2ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038174
N° MFRR2ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R2ZZ BRG (R2ZZC3)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.1562 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.1562 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    630 N
  • Capacité de charge statique radiale
    218 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R2ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003417
  • CUP_NON
    029176003417
  • Description
    R2ZZ BRG (R2ZZC3)
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R2ZZ est un roulement à billes à rainure profonde radial de 0.1250 po avec double blindage et diamètre extérieur de 0.3750 po pour les mécanismes de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif