Motion
R2ZZA

NTN
R2ZZA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038179
N° MFRR2ZZA
Prix40.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R2ZZA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038179
N° MFRR2ZZA
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
Prix40.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R2ZZA BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Largeur totale
    0.1562 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Double blindage
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1562 po, 3.967 mm
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.305 mm
  • Rpm max.
    58000 tr/min
  • Série
    Micro
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R2ZZA
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496314
  • CUP_NON
    4547359496314
  • Poids
    0.01 lb
  • Description
    R2ZZA BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde R2ZZA présente un diamètre d’alésage de 0.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur de 0.1562 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif