R2FFST

MRC (SKF)
R2FFST

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1562 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00038225
N° MFRR2FFST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R2FFST

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1250 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1562 po, double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00038225
N° MFRR2FFST
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
R 2 FFST BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Largeur totale
    0.1562 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    3.96748 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    75000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R2FFST
  • CUP_NON
    097741021678
  • Poids
    0.02 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    R 2 FFST BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde R2FFST présente un diamètre d’alésage de 0.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.3750 po et une largeur de 0.1562 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif