Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.1250 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Largeur totale0.1562 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure4.36626 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.91000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale70 lbf
- Capacité de charge statique radiale27 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR2A
- CUP_NON097741021647
- Poids0.34 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 2 A BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale R2A présente un diamètre d'alésage de 0.1250 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur de 0.1562 po.