Aperçu
Description du fabricant
RA 2 Z BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.1250 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Largeur totale0.1719 po
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAcier inoxydable (type Snap)
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.1719 po, 4.366 mm
- Rayon du filet0.0118 po, 0.300 mm
- Rpm max.51000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale259 lbf
- Capacité de charge statique radiale89 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantRA2Z
- DescriptionRA 2 Z BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe RA2Z est un roulement à billes à rainure profonde radiale blindé unique avec un alésage de 0.1250 po et un diamètre extérieur de 0.5000 po pour les applications compactes.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.