R2AFF
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038262
N° MFRR2AFF
Prix40.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00038262
N° MFRR2AFF
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
Votre prix40.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 2 AFF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.1562 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    4.36626 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    91000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    27 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R2AFF
  • CUP_NON
    097741021654
  • Poids
    0.34 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R 2 AFF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 0.1250 po, double joint, diamètre extérieur de 0.5000 po et largeur de 0.1562 po pour une utilisation radiale de petite taille.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif