R 3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1960 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038291
N° MFRR 3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1960 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038291
N° MFRR 3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GBC.R3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.1960 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    66000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    294 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    109 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R 3
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300150504
  • Description
    GBC.R3 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R 3 présente un diamètre d'alésage de 0.1875 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur de 0.1960 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif