R3

NTN
R3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1562 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038297
N° MFRR3
Prix30.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1562 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038297
N° MFRR3
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
Prix30.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.1562 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1562 po, 3.967 mm
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.305 mm
  • Rpm max.
    48000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    295 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    110 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359175240
  • CUP_NON
    4547359175240
  • Poids
    0.004 lb
  • Description
    R3 ROULEMENT À BILLES
  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.1875 po avec un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur de 0.1563 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif