R3ZZ

NSK
R3ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038315
N° MFRR3ZZ
Prix37.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R3ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.1562 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038315
N° MFRR3ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R3ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.1562 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.1562 po
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    53000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    485 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R3ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003486
  • CUP_NON
    029176003486
  • Description
    R3ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R3ZZ est un roulement à billes à rainure profonde radiale de 0.1875 po de diamètre avec double blindage et diamètre extérieur de 0.5000 po pour les applications de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif