Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale5 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure4.9784 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.69000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale215 lbf
- Capacité de charge statique radiale110 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR3FF
- CUP_NON097741021715
- Poids0.02 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 3 FF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale R3FF présente un diamètre d'alésage de 0.1875 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur de 5 mm.