Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Les très petits modèles de la série 33 sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux appareils similaires
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Largeur totale0.1960 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.196 po
- Rayon du filet0.012 po
- Série33 Très petit
- Capacité de charge dynamique radiale290 lbf
- Capacité de charge statique radiale110 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant33PP5
- Numéro CUP du fabricant087796044470
- CUP_NON087796044470
- Poids0.01 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série 33 convient bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description33 PP5 BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes de mise à la terre de précision avec alésage de 0.1875 po, double joint, diamètre extérieur de 0.5000 po et largeur de 0.1960 po pour une utilisation radiale de précision.