Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale5 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure4.9784 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.40000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale167 lbf
- Capacité de charge statique radiale56 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR3ZZST
- CUP_NON097741021746
- Poids0.02 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- DescriptionR 3 ZZ ST BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 0.1875 po, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur globale de 5 mm.