77 R 4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6250 po, largeur 0.1960 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038433
N° MFR77 R 4
Prix16.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.6250 po, largeur 0.1960 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038433
N° MFR77 R 4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
77R4 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Largeur totale
    0.1960 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    52001 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    333 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    139 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77 R 4
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300151402
  • Description
    77R4 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 77 R 4 présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.1960 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif