Motion
R4BZZ

NSK
R4BZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.1960 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038436
N° MFRR4BZZ
Prix43.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R4BZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.1960 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00038436
N° MFRR4BZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R4BZZ BRG (R4BZZMC3E)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.1960 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.1960 po
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    45000 tr/min
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1610 N
  • Capacité de charge statique radiale
    660 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R4BZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020063
  • CUP_NON
    029176020063
  • Description
    R4BZZ BRG (R4BZZMC3E)
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R4BZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.2500 po, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.1960 po pour les applications compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif