Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Largeur totale0.1960 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.52000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale333 lbf
- Capacité de charge statique radiale139 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantZ99R4
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300151457
- DescriptionZ99R4 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde Z99R4 présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.1960 po.